Kontaktné rameno pre Dynafile® 11213

Č. pol.: 079559 11213
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktné rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079559 11213
EAN/GTIN 616026112131
Číslo výrobcu 11213

Popis

Prevedenie:

Ploché a kompaktné kontaktné rameno na brúsne pásy 13 × 610 mm.

Vhodné pro:

Dynafile® Č. 079551 Veľ. 1400 / 14010.

Poznámka:

Ďalšie prevedenia kontaktného ramena pre Dynafile®, Dynafile® III a Mini-Dynafile® II sú k dispozícii na požiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka