Predĺženie KOMET® 50

Č. pol.: 239098 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 100 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239098 50
EAN/GTIN 4047109003613
Číslo výrobcu A20 00250

Popis

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie dĺžky, predĺženia so zníženou hmotnosťou aj tlmiče torzného kmitania na ABS®.