Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Klieštinový upínací tŕň OZ Tvar ADB BT 40 A = 70

Č. pol.: 302880
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
Prevlečná matica s guľôčkovým ložiskom. Pre väčšiu prídržnú silu a lepší vystredený beh.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa ISO 10897.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice OZ.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínacie klieštiny OZ č. 309540 − 309565, hákový kľúč č. 628400.