Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Nástrojový upínač pre frézy so závitom zo spekaného karbidu. M16X160

Č. pol.: 301356 M16X160
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kmitanie: tlmené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16×160
Upínač ⌀ d = 32 mm
⌀ stopky d 32 mm
Vnútorné chladenie áno
Kmitanie tlmené
⌀ otvoru D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Úžitková dĺžka L1 100 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301356 M16X160

Popis

Prevedenie:

  • Vlastnosť tlmenia vibrácií.
  • Tolerancia stopky h6.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách.