Hrubovacia fréza MTC HSS-E-SPM 6

Č. pol.: 192895 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844
  • Frézovací profil: HRF
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E SPM
Norma DIN 844
Frézovací profil HRF
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 0,014 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192895 6
EAN/GTIN 4045197359476

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
95
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
75
Oceľ < 1100 N/mm²
P
40
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
14
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Substrát SPM s veľmi vysokým podielom kobaltu. Spája tvrdosť TK a húževnatosť OM ocele. Špeciálny dynamický vrúbkovaný profil na hrubovanie.
Dá sa použiť ako univerzálna fréza. Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní a zvyšovanie objemu triesok z obrábania. Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.
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
    ⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka