Pílový pás na kov 34×4150

Č. pol.: 173856

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 79,88 €
  • Od 5
    Od 66,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67 − 69 HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° − veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).
Kombinované ozubenie 10° − univerzálne na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).
Normálne ozubenie 0° − na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.
Normálne ozubenie 10° − na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Poznámka:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.