Strojný výstružník H7 bez povlaku

Č. pol.: 164000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Uhol sklonu zubov: 7-8
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Morse kužeľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom zubov. Otvor je absolútne okrúhly a bez nepravidelností. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník. Kužeľovitá upínacia stopka.
Výstružníky s koncovým výbrusom pre lícovanie H7.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Vhodné aj na slepé otvory vďaka krátkemu nábehu.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka