{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0 / −0,02 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 1 mm | |
Polomer R | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávače okrajov z ocele < 70 HRC | 0,005 mm | |
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 70 HRC | 0,005 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | červená |
Číslo položky | 207343 1/6 | |
Číslo výrobcu | 207343 1/6 |