Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Strojný závitník Vnútorné chladenie TiN

Č. pol.: 132050
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: C
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: áno

Popis

Prevedenie:

Stabilné vyhotovenie.
Môže sa používať s emulziou (podiel tuku najmenej 8 %) prostredníctvom vnútorného prívodu chladiaceho média.

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,050,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).