• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava malých technických fréz 10-dielna Z7 − stredný, krížové ozubenie

Č. pol.: 546970
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z7
Ozubenie skratka Z7
Druh ozubenia krížové brity
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM
⌀ stopky 3 mm
Počet frézovacích kolíkov 10
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 546970
EAN/GTIN 4045197724373

Popis

Prevedenie:

HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
Sortiment vybraných malých frézovacích teliesok v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. ⌀ stopky 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Rozsah dodávky:

1 ks č. 546910 veľ. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.