Bezpečnostný nôž SECUNORM 380 s 1 čepeľou

Č. pol.: 842070
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 465 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 170,5 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842070
EAN/GTIN 4002632921100
Číslo výrobcu 380001.02

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 73 mm a automatickým zasunovaním čepele. Ergonomická rukoväť z plastu vystuženého sklenenými vláknami (vrátane jemnej rukoväti), s robustnou kovovou lištou vo vnútri na vedenie čepele. Bezpečná a jednoduchá výmena čepele (náhradná čepeľ č. 842072 veľ. 10, čepeľ s vlnitým výbrusom č. 842073 veľ. 10 alebo krátka čepeľ č. 842077 veľ. 10). Ľaváci otočia kvalitnú čepeľ raz v rukoväti.

Použitie:

Kvalitný bezpečný rezač na silnejšie materiály ako polystyrén a penovú hmotu, stavebnú penu a izolačnú vlnu, kartóny až do 4 vrstiev, vrecia a všetky druhy fólie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo