Sada Siko klieští 3

Č. pol.: 700050 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 337 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN ISO 8976
bez iskier nie
Počet klieští 3
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700050 3
EAN/GTIN 4045197805270

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. S možnosťou jemného nastavenia západky stlačením pružného tlačidla. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné.
Kliešte čierno atramentované, hlava leštená, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Rozsah dodávky:

1 kliešte Siko č. 705800: Veľ. 180; 250; 300

Poznámka:

Súprava kliešťových kľúčov KNIPEX® viď. č. 813730 a zmiešaný sortiment č.. 813735.