Súprava skrutkovacích hrotov BiTorsion 30-dielne

Č. pol.: 675798
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bit-Check 30 BiTorsion 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač
Počet dielov 30
Dĺžka bitu 25 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675798
EAN/GTIN 4013288179821
Číslo výrobcu 05057430001

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675520 2 ks Veľ. 1/25; 5 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675540 2 ks Veľ. 1/25; 6 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675550 1 ks Veľ. TX10; 2 ks Veľ. TX15; 2 ks Veľ. TX20; 2 ks Veľ. TX25; 2 ks Veľ. TX30; 1 ks Veľ. TX40
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K