Súprava paralelných podložiek

Č. pol.: 366704
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
650 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

HOLEX − štandardné vyhotovenie. Tolerancia výšky a párovania 0,01 mm. Uchovávané v drevenom boxe (ako na obrázku). Tvrdosť: 60 HRC.
Jemne brúsené v pároch.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Poznámka:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.