Tlačný prvok DG

Č. pol.: 370095 DG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 7600D
Prevedenie hladká
Dĺžka L 25 mm
Šírka B 18 mm
Výška H 19,5 mm
Druh produktu Tlačný člen

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370095 DG
EAN/GTIN 4020772002220
Číslo výrobcu 553351

Popis

Vhodné pro:

Typ 1/2/5

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kolíku.