{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E10 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 9,42 mm | |
⌀ na strane výstupu | 12,5 mm | |
Dĺžka | 32 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650500 E10 | |
EAN/GTIN | 4045197214782 |