Ručná drôtená kefa, extra dlhá Mosadzný drôt vlnitý 0,35 mm 4

Č. pol.: 575420 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
Šírka základného telesa 22 mm
Celková dĺžka L 450 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 77 mm
Dĺžka orezania H1 10 mm
Počet radov osadenia 4
Rukoväť Plast
Schválenie pre potravinársky priemysel nie
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575420 4
EAN/GTIN 2050001947505
Číslo výrobcu 182811

Popis

Prevedenie:

Ručná kefa s extra dlhou plastovou rukoväťou. Dĺžka osadenia 77 mm, výška osadenia 10 mm, celková dĺžka 450 mm.