Deliaci kotúč PREMIUM*** SUPER ÚZKY

Č. pol.: 563116

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,01 €
  • Od 25
    Od 3,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 820 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • odporúčaný uhol nábehu: 90
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Veľmi tenký rozbrusovací kotúč 0,8 mm pre najrýchlejšie rezy do tenkostenného materiálu (napr. plechy na karosérie). Nepatrná tvorba ostrapkov a tepelné zaťaženie.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A60R-BFP.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.