{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Názov výrobcu | 69043 | |
Maximálna rýchlosť | 12 000 min-1 | |
Maximálna požiadavka na vzduch | 450 l/min | |
Typ nasávania | vlastné odsávanie | |
Oscilačný zdvih obvodu | 2,5 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
Pracovný hluk | 77 dB(A) | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 4,1 m/s2 | |
Typ výrobku | Pneumatická excentrická brúska |
Číslo položky | 079656 69043 | |
EAN/GTIN | 616026690431 |