Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre ⌀ hlavy výstružníka D: 27-34,99mm

Č. pol.: 239890 27-34,99
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ hlavy výstružníka D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre treciu hlavu⌀ D. 27 mm - 34,99 mm
Konštrukcia drieku dlhé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka konzolového ramena A. 180 mm
Celková dĺžka Lges 236 mm
Dĺžka drieku Ls. 56 mm
Stopka⌀ Ds h6 25 mm
Uťahovacia skrutka č. 239900 4
Vidlicový kľúč č. 239901 SW8
Tlačidlo ovládacieho prvku č. 239902 SW3 (5Nm)
Typ výrobku Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239890 27-34,99
EAN/GTIN 4047109280137
Číslo výrobcu 75A.40.15040

Popis

Vhodné pro:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.
Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka