Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/8mm

Č. pol.: 215620 32/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia κ: 90
  • Používanie zastrihávania: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Rozdeľte rezné hrany: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia rezania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Softcut®
Rezanie -⌀ DC. 32 mm
Počet rezných hrán z 8
Konštrukcia drieku s otvorom
Uhol nastavenia κ 90 Stupeň
Používanie zastrihávania Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia rezania MTC
Výmena nástroja PowerCard
Celková dĺžka Lges 35 mm
Otvor nádoby⌀ 16 mm
⌀ D3 30 mm
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. 62 mm
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. 62 mm
Kruhové vŕtanie ap. 0,9 mm
Uhol valenia αmax. 0,4 Stupeň
Dĺžka ramena L pre αmax. 28,85 mm
Zodpovedajúca vložka AP.. 0602..
Vložte súpravu skrutiek 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215620 32/8
EAN/GTIN 4045197410023
Číslo výrobcu 215620 32/8

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,45 s čepeľou č. 674252 veľ. 6IP.
Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka