{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNMG 080408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | HQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 210 m/min - 450 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252014 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664901159 |