CCMW 09T308, KBN35M, Typ: ME

Č. pol.: 265642 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CCMW 09T308
Polomer rohov 0,8 mm
Odroda KBN35M
Rezný materiál CBN
Stav rezania kontinuálny
Špičkový dizajn ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Krmivo f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 200 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265642 ME
EAN/GTIN 4960664543960
Číslo výrobcu TBA01197

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka