{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | CCMW 09T308 | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Plati pjovimo plokštė B | 9,672 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis L | 9,672 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 9,672 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo d | 9,525 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| ISO-Code | CCMW 09T308 | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Įrankių naudojimo grupė | H | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | KBN35M | |
| Danga | MEGACOAT | |
| Rūšis | KBN35M | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,97 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | CC09T3083N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | CC09T3083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CCMW 09T308 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | suspaudimas | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 4 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 265642 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664543960 | |
| Gamintojo numeris | TBA01197 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |