{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Uťahovacia skrutka štandard | ISO 7388-3 | |
Zväzok⌀ D. | 23 mm | |
Hlava⌀ D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
L 1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Uhol A. | 15 Stupeň | |
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Vhodné pre strmé kužele s farebným kódom | SK 40 | |
Šírka kľúča | 19 mm | |
Typ výrobku | Ťažný čap |
Číslo položky | 308605 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554529 | |
Číslo výrobcu | 308605 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 309 kus/y s okamžitým dodaním
13,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 666 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 626 kus/y s okamžitým dodaním
9,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uťahovacia skrutka štandard | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Celková dĺžka L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Závit M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L 1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vhodné pre strmé kužele | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Typ výrobku | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažný čap | Ťažný čap |