Hydraulické upínacie puzdro krátke, vyhotovenie HT, SK 50, ⌀ upnutia D1: 12mm

Č. pol.: 302029 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vyváženie kvality G pri rýchlosti: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť sústredenia: ≤ 3
  • Stratégia rezania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínanie⌀ D1 12 mm
Nahrávanie SK 50
Prijímací štandard ISO 7388-1
Tvar ADB
Vyváženie kvality G pri rýchlosti G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť sústredenia ≤ 3 µm
Stratégia rezania HSC; HPC
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 50 mm
Vonkajšie⌀ D. 42 mm
Užitočná dĺžka L1 31 mm
Zodpovedajúce redukčné puzdro 302140; 302135
Typ výrobku Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302029 12
EAN/GTIN 4045197586940
Číslo výrobcu 302029 12

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie a ľahké a ťažké obrábanie pri frézovaní.
  • Najvyššie prenosné krútiace momenty 550 Nm, prevedenie HT (High Torque).
  • Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Poznámka:

V = maximálna dráha prestavenia!
Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka