{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Hyötypituus L1 | 31 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302140; 302135 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302029 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586940 |