Pre túto položku je dostupný iný variant:

Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Č. pol.: 192920 10
Zľava
78,62 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Štandard: DIN 844
  • Profil zastrihávania: HR
  • Tolerancia nominálna⌀: k12
  • Počet zubov z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Štandard DIN 844
Profil zastrihávania HR
Tolerancia nominálna⌀ k12
Počet zubov z 4
Špirálové uhly 30 Stupeň
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Driek DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka rezu Lc 45 mm
Celková dĺžka L 95 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol skosenia 45 Stupeň
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192920 10
EAN/GTIN 4045197108814
Číslo výrobcu 192920 10

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Hliník > 10 % si
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podbrúsený jemný vrúbkovaný profil.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

Výhoda:

Vynikajúce výsledky pri suchom frézovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka