{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 60 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 5,9 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Skosenie | 30 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol skosenia | 30 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208168 6 | |
EAN/GTIN | 4045197537409 | |
Číslo výrobcu | 208168 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
42,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
945 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 456 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
908 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
681 kus/y s okamžitým dodaním
41,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Tolerancia hriadeľa | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skosenie | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň |