{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 2 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka rezu Lc | 2,5 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,3 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 14 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Krmivo fz pre orezávanie v GRP CFRP | 0,03 mm | |
Feed fz pre orezávanie v grafite | 0,06 mm | |
Feed fz pre kopírovanie orezávanie v GRP CFRP | 0,05 mm | |
Krmivo fz pre kopírovanie orezávania v grafite | 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | čierna | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 209635 3/0,3 | |
EAN/GTIN | 4045197513380 | |
Číslo výrobcu | 209635 3/0,3 |