{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 10-32 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | UNF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 371 | |
Trieda tolerancie | 2B | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,794 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 32 | |
Závitové⌀ | 4,83 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Stopka štvorcová □ | 4,9 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 4,1 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 14,49 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 133400 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074744 | |
Číslo výrobcu | 133400 10-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 10-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
41,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
35,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
29,22 €
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Rozstup závitu | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Otvor jadra-⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Štandard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Hĺbka závitu | 14,49 mm | 9,66 mm | 9,66 mm | 14,49 mm | 12 mm |