Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 10-32

Artiklové číslo: 133400 10-32
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
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D 10-32 UNF
Stoupání závitu 0,794 mm
Druh závitu UNF
Třída tolerance závitu 2B
Průměr jádrového otvoru 4,1 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Počet převodových stupňů na palec 32
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Celková délka L 70 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 33 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4,83 mm
Průměr naříznutí 3,856 mm
Délka závitořezné části Lc 14,49 mm
Délka naříznutí 2,37 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 5 g
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133400 10-32
EAN / GTIN 4045197074744
Číslo výrobce 133400 10-32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME − B1.1