Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu

Software pro profesionály.

Here users of our quality tools can find the right quality software.

trendic torque

trendic® torque je ideálním nástrojem ke správě, zpětnému sledování, zkouškám, zobrazení a dokumentování výsledků zkoušek na základě DIN EN ISO 6789. Jednoduše a s auditem.

 Program spravuje tato data:
 

  • Identifikační číslo, č. klíče, typ a třída klíče, výrobce, rozsah měření,hodnota stupnice, nákladové středisko, uživatel.
  • Číslo objednávky, kontrolor, kontrolní postup, datum zkoušky, cyklus zkoušky.
  • Aktuální a dříve naměřené hodnoty.


Další vlastnosti:
 

  • Vložení loga firmy do zkušebního protokolu.
  • V němčině a v angličtině.
  • Možný přenos dat ze stávajícího software č. 65 4450!


Výměna dat je otestována s následujícími zkoušečkami krouticího momentu:
 

  • 65 4300 Norbar TST a 65 4340 Norbar TTT,
  • 65 4495 Facom Torkontrol,
  • 65 4700 Rahsol Dremotest (Katalog 34)•65 4500 GARANT TT1,
  • 65 4420 / 65 4440 Rahsol E-TP.


Požadavky na systém:
 

  • Min. Windows XP,
  • Windows 7 (32 a 64 bit),
  • Internet Explorer 8 nebo vyšší.

Software je neustále aktualizován a přizpůsobován potřebám našich zákazníků. Abyste i Vy mohli těžit z těchto rozšíření a pracovat vždy s nejnovější verzí, nabízíme Vám zde bezplatnou aktualizaci. Jedinou podmínkou je, že zakoupená verze programu - bez ohledu na datum - je nainstalována na Vašem pevném disku.

A jde to tak snadno:


Před provedením aktualizace doporučujeme zálohovat stávající data pomocí funkce Export. Soubor aktualizace (TrendicTorqueUpdate.exe) je samorozbalovací zip. Po kliknutí se otevře dialogové okno. Kliknutím na tlačítko "Start" se automaticky provede instalace.
 

eScan

Rychleji, spolehlivěji a snadněji. Užijte si pohodlí: Použitím čtečky čárových kódů je objednací proces ještě spolehlivější a především rychlejší.

Manuál pro USB eScan