Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1 – na meranie kontúr a drsnosti.

Bezdotykový optický prírastkový merací systém na zaistenie spoľahlivých výsledkov. Možnosť dodatočného vybavenia novou technikou merania drsnosti.

Prístroj na meranie kontúr CM1 – prehľadné štruktúry a jednoduchá obsluha.

Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1 je všestranný talent pre vaše každodenné merania kontúr. Vďaka osi X a Z s programovaním a ovládaním CNC poskytuje najväčší merací objem vo svojej triede. Voliteľný stôl Y riadený CNC môže tiež poskytnúť automatizovanú os Y.

Meranie zhora nadol a plne automatická kalibrácia zaisťujú účinnú prevádzku a vysokú reprodukovateľnosť. S plne nakonfigurovaným meracím počítačom ste pripravený začať bez veľkých požiadaviek na nastavenie.

Jednoducho prepnite alebo prispôsobte:

Doteraz ste si museli zakúpiť 2 samostatné prístroje na meranie kontúr a drsnosti. Teraz vám stačí len CM1 so softvérovou možnosťou na meranie drsnosti BASIC alebo drsnosti PRO (od Rz 1 alebo Ra 0.3). Na túto cenovo výhodnú možnosť sa samozrejme môžete kedykoľvek opýtať.

K poradenstvu

Výhody pre obrábací priemysel alebo zákazníkov obrábania

  • Prístroj na meranie kontúr CM1 umožňuje meranie v ťažko dostupných miestach, ako sú hlboké vrecká alebo úzke otvory.
  • Merania je možné vykonávať na nerovných povrchoch alebo v polomeroch.
  • Rýchle spustenie merania a všetky bežné nastavenia sa určia vopred -> tak je prístroj dokonale vhodný pre kusovú alebo prototypovú výrobu.
  • Vzhľadom na vysoký stupeň automatizácie je možné vykonávať aj meranie sériových dielov -> prístroj na meranie kontúr CM1 je možné použiť aj vo veľkosériovej výrobe.
  • Merač drsnosti je možné ako voliteľnú možnosť namontovať dodatočne – nemusí sa zakúpiť ihneď.
  • Nie je potrebné meniť pohonnú jednotku, je potrebné vymeniť iba hrot sondy.

Vlastnosti prístroja na meranie kontúr CM1

  1. Kompletný merací počítač (štvorjadrový, 8 GB RAM) s optimálnou správou káblov
  2. Voliteľne so stolom s osou Y ovládateľnou CNC
  3. Spoľahlivé výsledky vďaka prírastkovému bezdotykovému vizuálnemu vyhodnoteniu osí merania
  4. Osi X a Z ovládané CNC
  5. Nastavte meraný úsek a rýchlosť merania.
  6. Postupy automatického programovania pomocou zaškolenia.
  7. Jednoduchý výber regresných čiar a kruhov.
  8. Pevný žulový základ
  9. Voliteľne s joystickom na ovládanie

Najväčší rozsah merania vo svojej triede:

merací prístroj na meranie obrysu CM1 ponúka rozsah merania 190 mm v X a 275 mm v osi Z (maximálna dĺžka posuvu v priestore > 330 mm), čo je najväčší rozsah merania vo svojej triede.

Na rozdiel od merania otočného bodu sa toto dvojosové meranie vykonáva pri konštantnom meracom uhle 0°.

Zmerajte horné a dolné kontúry (meranie zhora nadol):

Prístroj na meranie kontúr CM1 pracuje s absolútnymi súradnicami a od začiatku vám umožňuje merať kontúry vo vzájomne presných rozmerových vzťahoch. Meranie zhora nadol teda umožňuje určiť kontúry a automaticky ich porovnať medzi sebou v jedinom prechode.

Plne automatická kalibrácia:

Plne automatická kalibrácia kontaktných bodov znižuje časovú náročnosť a zabezpečuje nezávislosť kalibrácie od obsluhy.

Videá o výrobkoch

Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1

GARANT CM1 je všestranný talent na každodenné meranie kontúr. Vďaka osi X a Z s programovaním a ovládaním CNC ponúka najväčší objem merania vo svojej triede. Meranie zhora nadol a plne automatická kalibrácia zaisťujú účinnú prevádzku a vysokú reprodukovateľnosť. S plne nastaveným meracím počítačom je prístroj GARANT CM1 pripravený na použitie. V tomto videu sa dozviete všetko o konštrukcii prístroja na meranie kontúr GARANT CM1.

Princíp merania prístrojom GARANT CM1

Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1 má pôsobivo veľký rozsah merania v extrémne malom balení. Prístroj na meranie kontúr CM1 ponúka s meracím rozsahom 190 mm v X a 275 mm v Z najväčší merací rozsah vo svojej triede. Na rozdiel od merania otočného bodu sa toto dvojosové meranie meria neustále s uhlom merania 0°. Presvedčte sa o výhodách prístroja na meranie kontúr GARANT CM1 v porovnaní s meraniami s otočnými bodmi!

Výrobky a ďalšie informácie

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka