Vrták s doštičkami GARANT
Presvedčivý po celej dĺžke – nový vrták GARANT PowerDrill
Technologicky najmodernejší vrták s vymeniteľnými doštičkami vyniká vynikajúcou spoľahlivosťou procesu a výkonom.
Vrták GARANT PowerDrill vyniká skvelým výkonom pri vŕtaní a vynikajúcou spoľahlivosťou procesu. Tento vrták s vymeniteľnými doštičkami je optimalizovaný do posledného detailu a je navrhnutý pre najťažšie podmienky vŕtania. Najnovšie substráty doštičiek zabezpečujú maximálnu životnosť nástroja.
Vrták s doštičkami GARANT PowerDrill – jeden vrták na všetko.
1. Optimalizované hlavné teleso
Zvyšuje výkon a životnosť vďaka vynikajúcemu výkonu pri vŕtaní.
2. Hladká stopka s upínacou plochou
Bezpečné upnutie s optimálnym prenosom sily. Tolerancia stopky = h6
3. Príruba pre optimálne uloženie
Pre zvýšenú stabilitu pri vŕtaní.
4. Rozsah
- Priemer: 14 mm – 44 mm (v krokoch po 0,5 mm)
- Pomer dĺžky: 3 × P; 5 × P
5. Tolerancie úzkeho otvoru
- Pre 3 × P vrtáky: – 0,1/+ 0,3 mm
- Pre 5 × P vrtáky: – 0,1/+ 0,35 mm
6. Stabilné doštičky
Doštičky SOGX pre použitie s oceľou, nehrdzavejúcou oceľou a pre univerzálne použitie.
7. Odsun triesok
Vďaka väčším drážkam na triesky a umiestneniu chladiacich kanálikov na okrajoch vrtáka sa výrazne zvyšuje odsun triesok a stabilita.
Individuálny rozsah nastavenia
GARANT PowerDrill má rozsah nastavenia až 0,25 mm od stredu, aby pokryl rôzne rozsahy priemerov.
Jedinečný uhol gama
Okrem rozdielneho upevnenia vymeniteľných doštičiek umožňuje korekciu radiálnych síl, a je preto dôležitým faktorom na dosiahnutie presných priemerov otvorov.
Optimalizované usporiadanie doštičiek
Uhly inštalácie vymeniteľných doštičiek a ich axiálne polohovanie sú hlavnými faktormi pri určovaní presnosti otvoru a mierneho radiálneho vychýlenia vrtáka. Rozdielny uhol vonkajšej a vnútornej doštičky spôsobuje samostredenie.
Vysoká účinnosť
Vďaka štyrom použiteľným rezným hranám moderných substrátov s príslušnými povlakmi.
Výber doštičiek
K dispozícii sú vhodné doštičky a veľkosti pre rôzne úlohy obrábania.
Video o výrobku
GARANT Power Drill
Unser Film gibt Ihnen einen guten Überblick über die höchste Performance und Standzeit vom neuen Wendeplattenboher GARANT Power Drill und zeigt anschaulich die Einsetzbarkeit dieses modularen Bohrsystems. Der GARANT Power Drill ist das richtige Werkzeug für extremen Einsatz auf Kanten, Schweißnähten, Schrägen und bei Paketbohrungen.
Recenzie od zákazníkov
„Tento vrták nás dokázal úplne presvedčiť!“
Univerzálny, procesne spoľahlivý a výkonný – GARANT PowerDrill pomáha spoločnosti Treffler, špecialistovi na oceľové konštrukcie, zvládnuť rôzne a výnimočné výzvy.
„Hľadali sme partnera, ktorý by skutočne pokryl celý sortiment a bol schopný dodať správnu vymeniteľnú doštičku pre každý materiál. Okrem toho bola dôležitým faktorom aj spoľahlivosť procesu pri sériovej výrobe, pri ktorej sa môžu vyskytnúť silné vibrácie.“
Výrobný manažér Treffler Johann Karmann
Výrobky a ďalšie informácie
Všetky nástroje z radu GARANT PowerDrill nájdete tu.