Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1 – na meranie kontúr a drsnosti.
Bezdotykový optický prírastkový merací systém na zaistenie spoľahlivých výsledkov. Možnosť dodatočného vybavenia novou technikou merania drsnosti.
Prístroj na meranie kontúr CM1 – prehľadné štruktúry a jednoduchá obsluha.
Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1 je všestranný talent pre vaše každodenné merania kontúr. Vďaka osi X a Z s programovaním a ovládaním CNC poskytuje najväčší merací objem vo svojej triede. Voliteľný stôl Y riadený CNC môže tiež poskytnúť automatizovanú os Y.
Meranie zhora nadol a plne automatická kalibrácia zaisťujú účinnú prevádzku a vysokú reprodukovateľnosť. S plne nakonfigurovaným meracím počítačom ste pripravený začať bez veľkých požiadaviek na nastavenie.
Jednoducho prepnite alebo prispôsobte:
Doteraz ste si museli zakúpiť 2 samostatné prístroje na meranie kontúr a drsnosti. Teraz vám stačí len CM1 so softvérovou možnosťou na meranie drsnosti BASIC alebo drsnosti PRO (od Rz 1 alebo Ra 0.3). Na túto cenovo výhodnú možnosť sa samozrejme môžete kedykoľvek opýtať.
Výhody pre obrábací priemysel alebo zákazníkov obrábania
- Prístroj na meranie kontúr CM1 umožňuje meranie v ťažko dostupných miestach, ako sú hlboké vrecká alebo úzke otvory.
- Merania je možné vykonávať na nerovných povrchoch alebo v polomeroch.
- Rýchle spustenie merania a všetky bežné nastavenia sa určia vopred -> tak je prístroj dokonale vhodný pre kusovú alebo prototypovú výrobu.
- Vzhľadom na vysoký stupeň automatizácie je možné vykonávať aj meranie sériových dielov -> prístroj na meranie kontúr CM1 je možné použiť aj vo veľkosériovej výrobe.
- Merač drsnosti je možné ako voliteľnú možnosť namontovať dodatočne – nemusí sa zakúpiť ihneď.
- Nie je potrebné meniť pohonnú jednotku, je potrebné vymeniť iba hrot sondy.
Vlastnosti prístroja na meranie kontúr CM1
- Kompletný merací počítač (štvorjadrový, 8 GB RAM) s optimálnou správou káblov
- Voliteľne so stolom s osou Y ovládateľnou CNC
- Spoľahlivé výsledky vďaka prírastkovému bezdotykovému vizuálnemu vyhodnoteniu osí merania
- Osi X a Z ovládané CNC
- Nastavte meraný úsek a rýchlosť merania.
- Postupy automatického programovania pomocou zaškolenia.
- Jednoduchý výber regresných čiar a kruhov.
- Pevný žulový základ
- Voliteľne s joystickom na ovládanie
Najväčší rozsah merania vo svojej triede:
merací prístroj na meranie obrysu CM1 ponúka rozsah merania 190 mm v X a 275 mm v osi Z (maximálna dĺžka posuvu v priestore > 330 mm), čo je najväčší rozsah merania vo svojej triede.
Na rozdiel od merania otočného bodu sa toto dvojosové meranie vykonáva pri konštantnom meracom uhle 0°.
Zmerajte horné a dolné kontúry (meranie zhora nadol):
Prístroj na meranie kontúr CM1 pracuje s absolútnymi súradnicami a od začiatku vám umožňuje merať kontúry vo vzájomne presných rozmerových vzťahoch. Meranie zhora nadol teda umožňuje určiť kontúry a automaticky ich porovnať medzi sebou v jedinom prechode.
Plne automatická kalibrácia:
Plne automatická kalibrácia kontaktných bodov znižuje časovú náročnosť a zabezpečuje nezávislosť kalibrácie od obsluhy.
Videá o výrobkoch
Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1
GARANT CM1 je všestranný talent na každodenné meranie kontúr. Vďaka osi X a Z s programovaním a ovládaním CNC ponúka najväčší objem merania vo svojej triede. Meranie zhora nadol a plne automatická kalibrácia zaisťujú účinnú prevádzku a vysokú reprodukovateľnosť. S plne nastaveným meracím počítačom je prístroj GARANT CM1 pripravený na použitie. V tomto videu sa dozviete všetko o konštrukcii prístroja na meranie kontúr GARANT CM1.
Princíp merania prístrojom GARANT CM1
Prístroj na meranie kontúr GARANT CM1 má pôsobivo veľký rozsah merania v extrémne malom balení. Prístroj na meranie kontúr CM1 ponúka s meracím rozsahom 190 mm v X a 275 mm v Z najväčší merací rozsah vo svojej triede. Na rozdiel od merania otočného bodu sa toto dvojosové meranie meria neustále s uhlom merania 0°. Presvedčte sa o výhodách prístroja na meranie kontúr GARANT CM1 v porovnaní s meraniami s otočnými bodmi!