{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Montážna pomôcka | Vyrážanie | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E. | 54×27 E | |
Výška | 1 450 mm | |
Šírka | 1 024 mm | |
Hĺbka | 572 mm | |
Šírka v E. | 54 E | |
Hĺbka v E. | 27 E | |
Užitočná výška | 1 350 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 1350 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 918 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 459 mm | |
Počet zásuviek | 11 | |
Hmotnosť | 228 kg | |
Typ výrobku | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 943261 1350/11 | |
EAN/GTIN | 4045197381064 | |
Číslo výrobcu | 943261 1350/11 |