{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 27×36 E | |
Šírka | 565 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E. | 27E | |
Hĺbka v E. | 36E | |
Výška valivého okraja | 25 mm | |
Hrúbka drážkového kaučuku | 3 mm | |
Kryt materiálu | Ocelový plech | |
Oblasť použitia | Skrina na náradie | |
Konštrukcia s rolovacej hrany | 3-stranný | |
Typ výrobku | Krycia doska |
Číslo položky | 942910 | |
EAN/GTIN | 4045197281531 | |
Číslo výrobcu | 942910 |