{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 800 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Princíp prestavenia výšky | bez možnosti nastavenia výšky | |
Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
Hmotnosť | 50 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 933260 1000 |