{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovného stola | 850 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 100 kg | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 1 000 kg | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 90 % | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Series (Séria) | Pracovný stôl KOMBI | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka dosky | 700 mm | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výška puzdra zásuvky | 800 mm | |
Šírka puzdra zásuvky | 430 mm | |
Hĺbka puzdra zásuvky | 630 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 320 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 520 mm | |
Počet zásuviek | 5 | |
Materiál pracovnej dosky | bukový multiplex | |
Povrchová pracovná doska | s bezfarebným lakom | |
Riadkový pracovný stôl | áno – môže sa používat radovo, pretože skrinka, resp. podnož sa montujú len k doske | |
Hmotnosť | 82,5 kg | |
Typ výrobku | Pracovný stôl |
Číslo položky | 933290 1000S7H | |
Číslo výrobcu | 933290 1000S7H |