{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ koliesok konzolového kolieska | 125 mm | |
⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 125 mm | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Počet zásuviek | 0 | |
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg | |
Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
ComfortClose | nie | |
Nárazník | nie | |
Posuvná rukoväť | nie | |
spúšťací | nie | |
Povrch behúňa bezúrovňový | Áno | |
Hmotnosť | 50 kg | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 933308 1000/M |