Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Plášť skrine otvorený s odsadeným plechovým dnom, Šírka/užitočná výška: 600/540mm

Č. pol.: 934750 600/540

Vybrať variant a počet kusov

Šírka/užitočná výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nastavenie výšky v mriežke: 20
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nastavenie výšky v mriežke 20 mm
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Series (Séria) pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H
Výška 600 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 630 mm
Typ výrobku Otvorený podstavec pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 934750 600/540
Číslo výrobcu 934750 600/540

Popis

Prevedenie:

So zapusteným plechovým dnom a zapustenou výškovo nastaviteľnou policou pre dostatočný priestor na nohy.

Vhodné pro:

Pre podstavec č. 934700 veľ. 1200/1L, 1200/1R a 1800/2.

Osazení:

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka