Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Odkladacia doska z ryhovanej gumy, vhodné pre šírku skrinky: 1200mm

Č. pol.: 957090 1200
  • Vhodné pre prevádzkové zariadenia: Skriňa s policami

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre prevádzkové zariadenia Skriňa s policami
Šírka 1 200 mm
Hĺbka 550 mm
Sila 3 mm
Vhodné pre šírku skrine 1200
Materiál Guma
Povrch drážky
Farba cierna
Typ výrobku Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 957090 1200
EAN/GTIN 2050001919977
Číslo výrobcu 957090 1200

Popis

Prevedenie:

Z ryhovanej gumy hrubej 3 mm, čierna farba, vhodná na hornú stranu systémových skríň.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka