{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky | 1/3 | |
vhodné prevádzkové zariadenie | Dielenský vozík | |
najmenšia vhodná výška čela zásuvky | 120 mm | |
Šírka | 176 mm | |
Hĺbka | 383 mm | |
Počet nástrojov | 5 | |
Prevedenie | so súpravou náradia | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 916835 5 |