Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Centrálny nosný stĺpik 962/M

Č. pol.: 933926 962/M
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška 962 mm
Šírka 80 mm
Hĺbka 60 mm
maximálne osadenie dierovanou stenou 2
Druh produktu Nosný stĺpik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933926 962/M

Popis

Prevedenie:

Dvojica podporných stĺpcov z oceľovej rúry hrubej 2 mm.
Závesné otvory v 50 mm rastri na prednej a zadnej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na upnutie ďalších modulov/dielov (č. 920205 − 920255, 920275 a 920280/920285).

Použitie:

Na obojstranné uchytenie komponentov, použiteľný len ako stredná podpera.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri montáži dodržte odstup 920 mm, 1420 mm príp. 1920 mm!

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pracovný stôl KOMBI"

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka