Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sada kombinovaných kľúčov 0

Č. pol.: 962835 0
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v E: 18×36
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v E 18×36
vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Šírka 298 mm
Hĺbka 598 mm
Šírka v E 18 E
Hĺbka v E 36 E
zaplnená šírka zásuvky v E 18 E
Počet nástrojov 0
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 962835 0

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdenej peny bez náradia (prázdne).

Vhodné pro:

Skrine na náradie/zásuvky s hĺbkou 36 E. Vložky z tvrdej peny vyplnia 9 E (149 × 598 × 30 mm), alebo 18 E (298 × 598 × 30 mm) šírky zásuviek.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962835 veľ. 0: 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka