{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Pracovný stôl | |
Výška | 113 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Šírka v E. | 20 E | |
Delená jednotka | 1 E = 10 mm | |
Zahnutý držiak pre držiaky štítkov | nie | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 140 a vyššie mm | |
Materiál | Hliník | |
Upevnenie na spodnú časť zásuvky | nie | |
Typ výrobku | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960040 113X200 | |
EAN/GTIN | 4045197327697 | |
Číslo výrobcu | 960040 113X200 |