Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Prechodový modul, Dĺžka: 100cm

Č. pol.: 966160 100

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Lezecká technika nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Lezecká technika nosnosť 150 kg
Dĺžka 1 000 mm
Šírka 555 mm
Typ výrobku Lávka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966160 100
Číslo výrobcu 40273

Popis

Použitie:

Stupňovitý modul č. 966160 na spojenie 2 modulových pracovných plošín na vytvorenie lávky s prístupom z oboch strán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka