electronic locking system G-ELS GP12

Č. pol.: 960015 GP12
Cena platí do 29. 9. 2024
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 37 mm
Dĺžka 123 mm
Hĺbka 33 mm
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ displeja OLED
Typ výrobku Elektronická uzamykacia jednotka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960015 GP12
EAN/GTIN 4045197911667
Číslo výrobcu 960015 GP12

Popis

Prevedenie:

Inteligentný, bezpečný a rýchly prístup k vášmu náradiu použitím G-ELS. Ergonomické a príjemné na dotyk vďaka 2-zložkovej rukoväti vložke rukoväte. Krištáľovo čistý, jasne osvetlený OLED displej s vysokým kontrastom. Batéria zvládne až 20 000 ukončených cyklov.
Možnosť dodatočného vybavenia do prevádzkových zariadení GARANT od roku výroby 2006.
Režim TAG: Prebuďte zámok v tomto režime pomocou karty administrátora TAG a použite GARANT Tags na otvorenie alebo zatvorenie zámku.
Režim PIN: Prebuďte zámok v tomto režime pomocou PIN karty administrátora a použite váš pin kód na otvorenie alebo zatvorenie zámku. Pre pin kód sa môžu použiť čísla 1 – 4 (napr. 2 3 1 4).
Môže sa zadať 4-miestny pin (256 rôznych možností) alebo 6-miestny pin (4096 rôznych možností).
Zámok je vybavený kapacitným dotykovým poľom. Na zlepšenie viditeľnosti je dotykové pole pri obsluhe podsvietené odzadu.

Poznámka:

Veľkosť zámku G-ELS závisí od typu skrine na základe uzamykacieho mechanizmu (napr. č. 960015 veľ. GP11 zodpovedá skrini s krídlovými dverami). Váš odborný poradca na operačné zariadenia pre vás nájde potrebnú variantu. Pri prvej objednávke je potrebné si objednať Admin Card.
Prevádzka batérie len s batériami Hoffmann Group. Batérie a náhradné diely sú dostupné cez Hoffmann Group.
Uzamykacie systémy, ktoré už boli aktivované pomocou karty administrátora, a teda personalizované, sú z výmeny vylúčené.
Náhradné diely ako kryty (č. 960019 veľ. BATCOV; veľ. PINCOV)a batérie (č. 960016 veľ. BAT) nájdete v našom zozname náhradných dielov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka