{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | pozinkované | |
Typ | 1100/50 | |
Vhodnosť pre hĺbku police | 1 100 mm | |
Vhodné pre hĺbku lúča | 50 mm | |
Oblasť použitia | Paletový regál | |
Typ výrobku | Hĺbková podpera |
Číslo položky | 991400 1100/50 | |
EAN/GTIN | 4004514241948 | |
Číslo výrobcu | 16092-50 |